ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 防犯補助用品
サッシ締り 薄口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
37737756
品番
G-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
窓の防犯補助金具
窓の簡易防犯に
補助錠
材質
ステンレス
寸法(mm)
【窓間】4〜10
色
シルバー
サイズ
大