ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 防犯補助用品
シリンダー鎌錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37737765
品番
G-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
引戸のワンドアツーロックに
防犯用補助錠
材質
亜鉛ダイカスト
色
シルバー
サイズ
小
推奨扉厚(mm)
28〜32
鍵
3本
注意
※合鍵の作製はできません