ワンタッチ窓用ロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 37739050 品番 72785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

窓の戸締り強化、窓用補助錠
換気や防犯対策に
解錠・施錠が色でわかりやすい「お知らせ窓」付き
お知らせ窓の表示は認識しやすいユニバーサルカラー
施解錠の切り替えはワンタッチ操作で簡単にできます
粘着テープ付きで貼るだけのラクラク取付
窓と窓の隙間が4mm以上、10mm以下でご使用いただけます

材質ステンレス、ABS樹脂 厚さ(mm)3.7 シルバー サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする