岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
6
外径D1(Φmm)
9.7
注文コード
37741313
品番
SCS0608CB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
内径B・外径D1
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
寸法A(mm)
7
内径B(Φmm)
6
外径D(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
9.7
寸法L(mm)
8.5
寸法L1(mm)
1
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
6.5
寸法Y(mm)
3
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
質量(g)
15
締付ねじ
M3×8
適合ベアリング
626ZZ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37741313
SCS0608CB2
35726573
SCS0608CB2
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました