※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37741995
品番
SCS0308SB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
寸法A(mm)
4.5
内径B(Φmm)
3
外径D(Φmm)
15
外径D1(Φmm)
5
寸法L(mm)
8.5
寸法L1(mm)
1
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
3
材質/処理
ステンレス(SUS304)
種別
スリット
質量(g)
9
締付ねじ
M3×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
693ZZ・623ZZ
CADデータダウンロード