※代表画像

SCS0608SB3 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742047 SCS0608SB3 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742047 SCS0608SB3 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742047

スリットカラー ベアリング固定用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37742047 品番 SCS0608SB3
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

寸法A(mm)7 内径B(Φmm)6 外径D(Φmm)20 外径D1(Φmm)9.1 寸法L(mm)8.5 寸法L1(mm)1 寸法W(mm)1 寸法X(mm)6.5 寸法Y(mm)3 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)16 締付ねじM3×8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング696ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする