※代表画像

SCS1512SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742153 SCS1512SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742153 SCS1512SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742153 SCS1512SB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37742153

スリットカラー ベアリング固定用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37742153 品番 SCS1512SB2
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

寸法A(mm)11.5 内径B(Φmm)15 外径D(Φmm)35 外径D1(Φmm)21.7 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)1 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)12 寸法Y(mm)6 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)65 締付ねじM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6202ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする