※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37742302
品番
SCS3515SB2
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
寸法A(mm)
20
内径B(Φmm)
35
外径D(Φmm)
60
外径D1(Φmm)
46.2
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
2
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
23
寸法Y(mm)
12
材質/処理
ステンレス(SUS304)
種別
スリット
質量(g)
193
締付ねじ
M6×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
6207ZZ
CADデータダウンロード