※代表画像
岩田製作所
セパレートカラー キー溝付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
16
15
16
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
40
40
45
50
55
60
70
75
85
寸法W(mm)
1.5
1.5
2
3
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
鉄(S45C)/黒染め
ステンレス(SUS304)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37747911
品番
SCSS1615CK
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
内径B(Φmm)
16
外径D(Φmm)
40
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
13
寸法Y(mm)
8
キー溝幅F(mm)
5.5
キー溝幅G(mm)
18.5
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
セパレート
質量(g)
106
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード