※代表画像

SCSS3015CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747945 SCSS3015CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747945 SCSS3015CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747945 SCSS3015CK セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 37747945

セパレートカラー キー溝付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37747945 品番 SCSS3015CK
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

内径B(Φmm)30 外径D(Φmm)55 寸法L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)20 寸法Y(mm)10 キー溝幅F(mm)8.5 キー溝幅G(mm)33.5 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別セパレート 質量(g)168 締付ねじM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする