スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
高放熱一液加熱硬化型エポキシ配合樹脂 2270J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37748886
品番
TB2270J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
高い熱伝導率を有し、低温硬化性、耐久性に優れます。
用途
放熱性が要求される電子部品の接着・ポッティングに。
トラスコ品番
361-0895
色
白
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
150
危険物の類別
非危険物