スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
二液性エポキシ配合樹脂 2004 本剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748920
品番
TB20041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
接着強さに優れています。
硬化性に優れています。
混合物粘度が低く、作業性に優れています。
トラスコ品番
698-7713
色
白
タイプ
主剤
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
60
危険物の類別
非危険物