スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748929
品番
TB21041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐寒性に優れます。
トラスコ品番
698-8188
色
淡黄色
タイプ
硬化剤
容量(kg)
1
主成分
ポリチオール
粘度(Pa・s)
1
危険物の類別
非危険物