スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
二液カートリッジ用ハンドガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749130
品番
TB2086M000
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ツインカートリッジ入りの液剤を吐出するハンドガンです。
2液を混合する工数を削減し、手塗り作業の負担を軽減します。
用途
2086M/3953/3955用
トラスコ品番
228-4886
色
白黒
主成分
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
適応
2086M/3953/3955用