スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749157
品番
TB2002K-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高いチクソ性を有し、作業性良好です。
トラスコ品番
552-9769
色
灰
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
100
危険物の類別
非危険物