スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
エポキシ樹脂系接着剤 2016F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749175
品番
TB2016F-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
552-9852
色
黒
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
1500
危険物の類別
非危険物