エポキシ樹脂系接着剤 2022B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード37749200 品番TB2022B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番552-9811 淡黄色 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする