スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 2液タイプ
エポキシ樹脂系接着剤 2023J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
37749227
品番
TB2023J-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。
部材への浸透性に優れています。
トラスコ品番
552-8295
色
黒
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(mPa・s)
900
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性