SCK1615CN2B クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 37752032

※代表画像

SCK1615CN2B クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 37752032
SCK1615CN2B クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 37752032
SCK1615CN2B クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 37752032
SCK1615CN2B クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 37752032
SCK1615CN2B クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所 37752032

クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)16材質/処理鉄(S45C)/黒染め注文コード37752032品番SCK1615CN2B
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

内径B(Φmm)16外径D(Φmm)42寸法F(mm)54.5寸法L(mm)15寸法P.C.D.(mm)28寸法X(mm)12寸法d(Φmm)12.1材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別クサビ質量(g)151ねじ径M1M6×P1.0締付ねじM6×32RoHS指令(10物質対応)対応色(クランプレバー)つや消し黒
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする