※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
ちょうボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
21
M×L
M5×12
注文コード
37754631
品番
CYS5-12
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
この商品は
外径・M×L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わずにセットカラーを固定できます。
ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
寸法A(mm)
(最小)8
寸法B(mm)
(約)6
寸法C(mm)
(最小)4
寸法D(mm)
21
寸法G1(mm)
(最大)3.5
寸法G2(mm)
(最大)4.5
寸法H(mm)
11
外径(Φmm)
21
M×L
M5×12
RoHS指令(10物質対応)
対応