※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
ちょうボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
31
M×L
M8×15
注文コード
37754656
品番
CYS8-15
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
外径・M×L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わずにセットカラーを固定できます。
ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
寸法A(mm)
(最小)13
寸法B(mm)
(約)10
寸法C(mm)
(最小)6
寸法D(mm)
31
寸法G1(mm)
(最大)4.5
寸法G2(mm)
(最大)5.5
寸法H(mm)
16
外径(Φmm)
31
M×L
M8×15
RoHS指令(10物質対応)
対応