曜日別特売

ギヤードモータ GM-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
減速比30
ブレーキブレーキなし
取付方式脚取付形
内容量1台注文コード37759111品番GM-D-0.4KW-1/30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,200

優れたインバータ駆動特性
三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
V/F定トルクモータの充実。
小形・軽量化
アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
低騒音、低振動
第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。
ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。

出力(kW)0.4電源三相電圧(V)200/200/220減速比30周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇型耐熱クラス120(E)出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37759111GM-D-0.4KW-1/3037759102GM-D-0.4KW-1/30画像準備中ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする