曜日別特売

ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台減速比12.5注文コード37771797品番GM-SHYM-RH-0.1KW-1/12.5
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

タフで長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
低騒音
最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
豊富なラインナップ
フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。

出力(kW)0.1電源三相電圧(V)200/200/220減速比12.5周波数(Hz)50/60/60軸の形状中空軸取付方式フェースマウントブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])120/144安全率1.4ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])120/144軸方向中空軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする