寸法C(mm)12.5
外径D(Φmm)40
寸法E(mm)16
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)25
寸法S(mm)2
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)15
全長L(mm)66
許容トルク(N・m)20
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11900
許容偏心(mm)0.1
質量(kg)0.15
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)3.87×10-5
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)760
軸方向変位(mm)0〜+1.2
半径方向ばね定数(N/mm)940