寸法C(mm)15
外径D(Φmm)55
寸法E(mm)18
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)30
寸法S(mm)2
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)20
全長L(mm)78
許容トルク(N・m)70
常用トルク(N・m)35
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])8700
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)0.35
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
軸方向変位(mm)0〜+1.4
半径方向ばね定数(N/mm)1160