シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 裏ぶた仕様 注文コード37790046 品番ID-C112JXB2+905689+IT-020U
参考基準価格(税別)¥77,230 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は裏ぶた仕様16種類から選べます 他の種類を見る

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。

測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 裏ぶた仕様 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする