※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 注文コード37790296 品番CQ2B12-25D-L
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はストローク・ストロークS1・ストロークS2など62種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 タイプ(-) 空気圧タイプ 取付ボルト(L) 同梱 ポートねじの種類(-) Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする