スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37806011 品番 AL-070
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。

外径D(Φmm)35 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)12.2 軸穴径d1(Φmm)6〜20 軸穴径d2(Φmm)6〜20 全長L(mm)49.2 許容トルク(N・m)9 常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.2 質量(kg)0.12 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 下穴径(Φmm)5 慣性モーメント(kg・m2)1.79×10-5 軸方向変位(mm)±0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37806011
2022-11-16
用途:
機械部品に使用

物は、良いのですが毎回注文したら在庫が無くて納期がかかるのですが
なんとかなりませんか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする