パラフレックスカップリング CPUモデル

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6.35 許容トルク(N・m)2.2 注文コード37807542 品番CPU-26-A-6B-6.35B
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど156種類から選べます 他の種類を見る

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。

寸法A(mm)9 外径D(Φmm)26 寸法E(mm)0.3 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)4 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6.35 全長L(mm)36 許容トルク(N・m)2.2 許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 許容偏心(mm)0.3 質量(kg)0.04 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ ねじ径MM3 慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37808355
2018-04-24
用途:
モーターと回転軸の連結

軸穴の種類が多いのと、耐久性がいいので、よく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする