外径D(Φmm)94
寸法F(mm)21
寸法K(mm)42
寸法LF(mm)30
寸法N(Φmm)58
寸法S(mm)8
軸穴径d1(Φmm)11〜38
軸穴径d2(Φmm)11〜38
全長L(mm)68
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
質量(kg)1.4
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)10
ねじ径M4-M8×36
慣性モーメント(kg・m2)1.60×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)170000
軸方向ばね定数(N/mm)122
軸方向変位(mm)±1.2