SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809466 品番 SFS-10S
参考基準価格(税別)¥25,160 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)104 寸法F(mm)16 寸法K(mm)48 寸法LF(mm)35 寸法N(Φmm)68 寸法S(mm)10 軸穴径d1(Φmm)16〜42 軸穴径d2(Φmm)16〜42 全長L(mm)80 許容トルク(N・m)250 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 質量(kg)2.1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)15 ねじ径M4-M8×36 慣性モーメント(kg・m2)2.60×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)250000 軸方向ばね定数(N/mm)160 軸方向変位(mm)±1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする