SFS サーボフレックスカップリング (シングルエレメント・テーパ軸)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809536 品番 SFS-08S-15M-16C
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

寸法C(mm)4.8 外径D(Φmm)82 寸法J(mm)10 寸法K(mm)38 寸法LF1(mm)30 寸法LF2(mm)40 寸法N1(Φmm)54 寸法N2(Φmm)40 寸法S(mm)6 寸法T(mm)17.3 寸法W(mm)5(+0.03/0) 寸法d4(Φmm)28 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)16 全長L(mm)80.8 許容トルク(N・m)80 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 質量(kg)1.2 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ ねじ径M4-M6×29 慣性モーメント(kg・m2)0.84×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)83000 軸方向ばね定数(N/mm)60 ねじ径M14-M6 ねじ径M22-M6 軸方向変位(mm)±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする