寸法C(mm)4.8外径D(Φmm)82寸法J(mm)10寸法K(mm)38寸法LF1(mm)30寸法LF2(mm)40寸法N1(Φmm)54寸法N2(Φmm)40寸法S(mm)6寸法T(mm)17.3寸法W(mm)5(+0.03/0)寸法d4(Φmm)28軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)16全長L(mm)80.8許容トルク(N・m)80許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000質量(kg)1.2材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M4-M6×29慣性モーメント(kg・m2)0.84×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)83000軸方向ばね定数(N/mm)60ねじ径M14-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±1