寸法C(mm)4.8
外径D(Φmm)94
寸法K(mm)42
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
寸法N1(Φmm)58
寸法N2(Φmm)58
寸法S(mm)8
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)28
全長L(mm)77.6
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
質量(kg)1.8
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
ねじ径M4-M8×36
慣性モーメント(kg・m2)1.80×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)170000
軸方向ばね定数(N/mm)122
ねじ径M14-M6
ねじ径M22-M6
軸方向変位(mm)±1.2