寸法C(mm)4.8外径D(Φmm)94寸法K(mm)42寸法LF1(mm)30寸法LF2(mm)38寸法N1(Φmm)58寸法N2(Φmm)68寸法S(mm)8軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)35全長L(mm)85.6許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000質量(kg)1.8材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M4-M8×36慣性モーメント(kg・m2)1.80×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)170000軸方向ばね定数(N/mm)122ねじ径M14-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±1.2