SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809861 品番 SFS-12S-35M-35M
参考基準価格(税別)¥51,710 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

寸法C(mm)5.3 外径D(Φmm)126 寸法K(mm)54 寸法LF1(mm)40 寸法LF2(mm)40 寸法N1(Φmm)78 寸法N2(Φmm)78 寸法S(mm)11 軸穴径d1(Φmm)35 軸穴径d2(Φmm)35 全長L(mm)101.6 許容トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 質量(kg)4.1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ ねじ径M4-M10×45 慣性モーメント(kg・m2)6.80×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)430000 軸方向ばね定数(N/mm)197 ねじ径M14-M8 ねじ径M22-M8 軸方向変位(mm)±1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする