SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809904 品番 SFS-08W
参考基準価格(税別)¥36,330 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)82 寸法F(mm)2 寸法K(mm)38 寸法LF(mm)30 寸法LP(mm)12 寸法N(Φmm)54 寸法S(mm)6 寸法d3(Φmm)28 軸穴径d1(Φmm)11〜35 軸穴径d2(Φmm)11〜35 全長L(mm)84 許容トルク(N・m)80 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])6800 許容偏心(mm)0.3 質量(kg)1.3 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)10 ねじ径M8-M6×20 慣性モーメント(kg・m2)1.10×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)41000 軸方向ばね定数(N/mm)30 軸方向変位(mm)±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする