SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809931 品番 SFS-12W
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)126 寸法F(mm)10 寸法K(mm)54 寸法LF(mm)40 寸法LP(mm)25 寸法N(Φmm)78 寸法S(mm)11 寸法d3(Φmm)40 軸穴径d1(Φmm)19〜50 軸穴径d2(Φmm)19〜50 全長L(mm)127 許容トルク(N・m)450 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])4400 許容偏心(mm)0.6 質量(kg)4.9 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)18 ねじ径M8-M10×32 慣性モーメント(kg・m2)9.20×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)215000 軸方向ばね定数(N/mm)98 軸方向変位(mm)±3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする