SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809956 品番 SFS-05G
参考基準価格(税別)¥31,580 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)56 寸法F(mm)11 寸法K(mm)24 寸法LF(mm)20 寸法LS(mm)24 寸法N(Φmm)32 寸法S(mm)5 軸穴径d1(Φmm)8〜20 軸穴径d2(Φmm)8〜20 全長L(mm)74 許容トルク(N・m)20 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.5 質量(kg)0.5 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)7 ねじ径M8-M5×22 慣性モーメント(kg・m2)0.20×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)8000 軸方向ばね定数(N/mm)21 軸方向変位(mm)±1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする