SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809974 品番 SFS-08G
参考基準価格(税別)¥40,250 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)82 寸法F(mm)11 寸法K(mm)38 寸法LF(mm)30 寸法LS(mm)26 寸法N(Φmm)54 寸法S(mm)6 軸穴径d1(Φmm)11〜35 軸穴径d2(Φmm)11〜35 全長L(mm)98 許容トルク(N・m)80 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容偏心(mm)0.5 質量(kg)1.7 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)10 ねじ径M8-M6×29 慣性モーメント(kg・m2)1.50×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)41000 軸方向ばね定数(N/mm)30 軸方向変位(mm)±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする