SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37810001 品番 SFS-12G
参考基準価格(税別)¥69,880 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)126 寸法F(mm)23 寸法K(mm)54 寸法LF(mm)40 寸法LS(mm)38 寸法N(Φmm)78 寸法S(mm)11 軸穴径d1(Φmm)19〜50 軸穴径d2(Φmm)19〜50 全長L(mm)140 許容トルク(N・m)450 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.8 質量(kg)5.8 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)18 ねじ径M8-M10×45 慣性モーメント(kg・m2)11.80×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)215000 軸方向ばね定数(N/mm)98 軸方向変位(mm)±3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする