外径D(Φmm)144
寸法F(mm)31
寸法K(mm)61
寸法LF(mm)45
寸法LS(mm)46
寸法N(Φmm)88
寸法S(mm)12
軸穴径d1(Φmm)22〜60
軸穴径d2(Φmm)22〜60
全長L(mm)160
許容トルク(N・m)800
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
許容偏心(mm)0.9
質量(kg)8.6
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)20
ねじ径M8-M12×54
慣性モーメント(kg・m2)21.20×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)390000
軸方向ばね定数(N/mm)156
軸方向変位(mm)±3.6