寸法C(mm)9
外径D(Φmm)104
寸法K(mm)48
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)-
寸法N(mm)-
寸法S(mm)9.8
寸法d3(Φmm)-
軸穴径d1(Φmm)38
軸穴径d2(Φmm)38
全長L(mm)69.8
許容トルク(N・m)250
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)1.202
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)120000
軸方向ばね定数(N/mm)111
軸方向変位(mm)±0.74