SFC サーボフレックスカップリング SFC-005DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37814822 品番 SFC-005DA2-6B-6B
参考基準価格(税別)¥7,230 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法C(mm)2.5 外径D(Φmm)16 寸法K(mm)6.5 寸法LF(mm)7.85 寸法LP(mm)5.5 寸法N(mm)- 寸法S(mm)1 寸法d3(Φmm)6.5 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 全長L(mm)23.2 許容トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)0.5(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.05 形状C 質量(kg)0.01 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)250 軸方向ばね定数(N/mm)70 軸方向変位(mm)±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする