寸法C(mm)3.3
外径D(Φmm)26
寸法K(mm)10.6
寸法LF(mm)10.75
寸法LP(mm)7.5
寸法N(mm)-
寸法S(mm)1.65
寸法d3(Φmm)10.6
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)9.525
全長L(mm)32.3
許容トルク(N・m)2
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
形状C
質量(kg)0.035
材質(本体)アルミ合金
タイプダブルエレメント
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)1850
軸方向ばね定数(N/mm)32
軸方向変位(mm)±0.33