曜日別特売
SFC-060DA2-15B-16B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ 37818191

SFC-060DA2-15B-16B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ 37818191
SFC-060DA2-15B-16B SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ 37818191

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)16注文コード37818191品番SFC-060DA2-15B-16B
参考基準価格(税別)¥20,090販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法C(mm)7.75外径D(Φmm)68寸法K(mm)31寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5寸法N(Φmm)46寸法S(mm)3.2寸法d3(Φmm)31軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)16全長L(mm)73.3許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34形状A質量(kg)0.447材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)256.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする