寸法C(mm)4.8外径D(Φmm)94寸法J(mm)10寸法K(mm)42寸法LF1(mm)30寸法LF2(mm)40寸法N1(Φmm)58寸法N2(Φmm)40寸法S(mm)8寸法T(mm)17.3寸法W(mm)5(+0.03/0)寸法d3(Φmm)42寸法d4(Φmm)28軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)16全長L(mm)112.8許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.5質量(kg)2.3材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M8-M8×27慣性モーメント(kg・m2)2.10×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)85000軸方向ばね定数(N/mm)61ねじ径M16-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±2.4