SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37819643 品番 SFS-08W-15M-20M
参考基準価格(税別)¥47,510 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

寸法C(mm)4.8 外径D(Φmm)82 寸法K(mm)38 寸法LF1(mm)30 寸法LF2(mm)30 寸法N1(Φmm)54 寸法N2(Φmm)54 寸法S(mm)6 寸法d3(Φmm)28 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)20 全長L(mm)93.6 許容トルク(N・m)80 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.3 質量(kg)1.6 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ ねじ径M8-M6×20 慣性モーメント(kg・m2)1.16×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)41000 軸方向ばね定数(N/mm)30 ねじ径M14-M6 ねじ径M22-M6 軸方向変位(mm)±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする