寸法C(mm)4.8
外径D(Φmm)94
寸法K(mm)42
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
寸法N1(Φmm)58
寸法N2(Φmm)58
寸法S(mm)8
寸法d3(Φmm)32
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)28
全長L(mm)107.6
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.5
質量(kg)2.5
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
ねじ径M8-M8×27
慣性モーメント(kg・m2)2.40×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)85000
軸方向ばね定数(N/mm)61
ねじ径M14-M6
ねじ径M22-M6
軸方向変位(mm)±2.4