SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37819792 品番 SFS-10W-25M-30M
参考基準価格(税別)¥59,280 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。

寸法C(mm)4.8 外径D(Φmm)104 寸法K(mm)48 寸法LF1(mm)35 寸法LF2(mm)35 寸法N1(Φmm)68 寸法N2(Φmm)68 寸法S(mm)10 寸法d3(Φmm)34 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)30 全長L(mm)119.6 許容トルク(N・m)250 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.5 質量(kg)3 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ ねじ径M8-M8×27 慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)125000 軸方向ばね定数(N/mm)80 ねじ径M14-M6 ねじ径M22-M6 軸方向変位(mm)±2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする